Beli Timbangan Dewasa Camry di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  3. Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Deskripsi:
    Timbang berat badan Anda menggunakan timbangan elektronik berkualitas dari Taffware Digipounds, yang dapat menimbang berat tubuh maksimal hingga 180 kg. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dah kuat, serta dapat terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetooth
    atribut:
    • Weight Range (kg): 0.2
    • Accuracy (kg): 0.05
    • Power: 2 x AAA
    • Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
    • Capacity (kg): 180
    • Material: Tempered Glass dan ABS
  4. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
Daftar Harga Timbangan Dewasa Camry Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health ScaleRp56.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)